Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 071
Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 071
Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 071
Artikel-Nr.:
     4502-67F122
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0717 70 13
EAN/GTIN:
     4099889731200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Maschinen-Steckverbinder Typ Binder 694. mit Schraubverschluss, Stecker und Kupplung mit Kabelverschraubung Pg 13,5, in strahlwassergeschützter Ausführung; Buchsenkontakte: CuSn, Stiftkontakte: CuZn, Kontaktoberfläche: versilbert, Kabelanschluss: Lötanschluss max. 1,0 mm². Kontaktträger: PA 66 nach UL 94 V-0, Gehäuse: gerade/gewinkelt PA 66 nach UL 94 V-0, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 65, Kabeldurchlass: 10 bis 12 mm. Prüfstoßspannung: 4800 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +100 °C. Winkelstecker Typ 694. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-0717-70-13, 12p, 250 V/6,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
10 bis 12 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0804 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,04*
€ 24,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 24,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,03*
€ 24,95*
€ 5,46*
ab € 18,05*
€ 24,97*
€ 3,90*
ab € 20,59*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0425 000 000
ab € 5,46*
Zubehör
Binder
99 0718 00 13
ab € 14,36*
Zubehör
Binder
99 0720 00 13
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.