Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona Kran-Fernbedienungs-Akku 6V 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S82710
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     80200404
EAN/GTIN:
     4064161263922
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Akku für Werkzeug
Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.
Features:
Kapazität 2000 mAh
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
HBC + Putzmeister
Typ:
80200404
Technologie:
NiMH
Spannung:
6 V
Kapazität:
2000 mAh
ersetzt Original-Akku:
BA205000 + BA205030 + BA206000 + BA206030 + BA225030 + FuB05AA + FuB05XL + PM237745002
Produkt-Art:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Passend für:
HBC Eco + HBC Linus 6 + HBC Technos + HBC Spectrum A + HBC Spectrum B + HBC Spectrum 1 + H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,82*
€ 73,38*
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 73,39*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 61,57*
€ 79,61*
€ 3,50*
ab € 62,17*
€ 80,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beltrona
80200499
ab € 97,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.