Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Optokopplerrelais 8950900000-1 0.5A Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78612
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8950900000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weidmüller
TOS 5VDC/48VDC 0
5A

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
74.4 mm
Breite:
6.1 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
20.1 g
Typ:
TOS 5VDC/48VDC 0,5A
Dauerstrom (max.):
0.5 A
Eingangssignal:
5 V/DC
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Max. Schaltleistung:
40 mW
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Steuerstrom (max.):
7.7 mA
Steuerspannung (max.):
5 V/DC
Steuerspannung (min.):
5 V/DC
Last-Strom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 28,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,60*
€ 33,71*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 40,36*
€ 53,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.