Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Optokopplerrelais 8950900000-1 0.5A Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165545
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8950900000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
weidmüller optokoppler
optokoppler
Weidmüller Optokopplerrelais 8950900000-1 0.5A Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1St.

Kategorie: Optokopplerrelais
Typ: TOS 5VDC/48VDC 0,5A
Anschluss: Schrauben
Steuerspannung (min.): 5 V/DC
Steuerspannung (max.): 5 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 5 - 5 V/DC
Steuerstrom (max.): 7.7 mA
Schaltspannung (min.): 5 V/DC
Schaltspannung (max.): 48 V/DC
Last-Strom (max.): 0.5 A
Max. Schaltleistung: 40 mW
Kontaktart: 1 Schließer
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Schutzart: IP20
Breite: 6.1 mm
Höhe: 74.4 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Gewicht: 20.1 g
Dauerstrom (max.): 0.5 A
Produkt-Art: Optokopplerrelais
Eingangssignal: 5 V/DC
Hersteller-Nr.: 8950900000-1
EAN: - - - - - - - - -
Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: < 20 µs
Ausschaltverzögerung: < 200 µs
Spannungsfall bei max. Last: < 1 V
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.500 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 4 V / 1.25 V DC
Schutzschaltung: Varistor, Verpolungsschutz
Lastkategorie: DC1
Schutzschaltung Lastseite: Freilaufdiode
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1,2 kVeff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 9 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 2,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung): 200 Hz
Anzugsdrehmoment, min.: 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.: 0,6 Nm

Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, Optokopplerrelais, 8950900000-1, 0.5A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 28,59*
€ 4,00*
ab € 18,60*
€ 33,71*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 40,36*
€ 53,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.