Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ARS1612 Printrelais 12 V/DC 0.5A 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73173
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS1612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Hochfrequenzrelais neuster Generation für nahezu alle Hochfrequenzanwendungen bis 3 GHz. HF-Schaltleistung 1 W bei 3 GHz/max. 10 W.
Anwendung: Funktechnik, Messtechnik, Empfangsgeräte wie Satellitenreceiver, Wirelessnetzwerke, Antennenumschalter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.2 mm
Länge:
14 mm
Breite:
8.6 mm
Typ:
ARS1612
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Ansteuerart:
bistabil, 2 Spulen
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
360 Ω
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Kontaktmaterial:
Au
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, hf-relais 3 ghz, hf-relais panasonic, hf-relais, Panasonic, 699-6695, hochfrequenz-relais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,16*
50
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 10,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,38*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,67*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,53*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.