Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ARS1612 SIGNALRELAIS, SPDT, 30VDC, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503600
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS1612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Spulentyp: Bistabile Doppelspule
  • Spulenwiderstand: 360 ohm
  • Produktpalette: ARS
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, hf-relais 3 ghz, hf-relais panasonic, hf-relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ARS1612, 2503600, 250-3600
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,94*
    € 10,59*
    50
    Frei Haus
    ab € 9,48*
    € 11,21*
    1
    € 4,00*
    ab € 8,66*
    € 12,87*
    2 Tage
    25
    1
    Frei Haus
    ab € 9,76*
    € 14,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,55*
    € 16,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.