Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox MCE65 8M 7350002 Gehäuse Thermoplast 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S681152
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     7350002
EAN/GTIN:
     6418074315724
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
MCE65, die modulare Gehäusebaureihe von Fibox. Von Industrie-Steckdosen bis hin zu modularen Steuereinheiten bietet Fibox MCE65 außergewöhnlichen Schutz und Witterungsbeständigkeit. Fibox MCE65 ist aus robustem Thermoplast hergestellt und gewährleistet, dass Ihre Komponenten geschützt sind.
Features:
Ausgezeichneter Schutz
UV-stabil
Halogenfrei
IK-Einstufung IK08
Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
120 mm
Schutzart:
IP65 + IK08
Typ:
MCE65 8M
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
Thermoplast
Besonderheiten:
Deckel Transparent + UV-beständig + halogenfrei
Produkt-Art:
Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,61*
€ 34,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 35,01*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 29,31*
€ 39,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 43,57*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 30,79*
€ 50,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.