| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107828 Herst.-Nr.: 7350002 EAN/GTIN: 6418074315724 |
| | |
|
| | |
| - Kleinverteiler für 8 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen
- 1-reihig
- Deckel transparent
- Maße (B x H x T): 201 x 202 x 120 mm
- Nennspannung: 400 V AC/1.000 V DC
- Material: Polycarbonat
- Farbe: grau (RAL 7035)
- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich: -25...60 °C
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Kleinverteiler | Anzahl Teilungseinheiten: | 8 | Gehäusefarbe: | grau (RAL 7035) | Deckelfarbe: | rauchgrau/transparent | Breite: | 202 mm | Höhe: | 201 mm | Tiefe: | 120 mm | Material: | PC | Schlagfestigkeit: | IK08 | Temperaturbereich (Dauer): | -25...60 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,30* | € 39,15* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,34* | € 39,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,10* | € 43,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,45* | € 50,07* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 30,73* | € 50,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|