Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tepro Garten Guss-Grillrost-Set Guss Grillrost Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S624342
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8248N
EAN/GTIN:
     4011964182486
Suchbegriffe:
Grill-Rost
Grillrost
grillrost tepro
grill rost

Features:
emaillierte Guss-Grillroste
Rostmitte herausnehmbar, ca. 30 cm Ø
Grillfläche: ca. 71,5 x 46 cm
Lieferumfang:
tepro Universal Guss-Grillrost-Set mit Rost-in-Rost-System
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
460 mm
Breite:
715 mm
Gewicht:
5.75 kg
Ausführung:
Guss
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Grillrost
Weitere Suchbegriffe: tepro Garten, Guss-Grillrost-Set, Grillzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 73,05*
€ 94,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,11*
€ 96,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.