Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Guss-Grillrost-Set Guss Grillrost Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583757-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8248N
EAN/GTIN:
     4011964182486
Suchbegriffe:
Grill-Rost
Grillrost
grillrost tepro
grill rost
tepro Garten Guss-Grillrost-Set Guss Grillrost Schwarz

tepro Universal Guss-Grillrost-Set mit Rost-in-Rost-System

emaillierte Guss-Grillroste
Rostmitte herausnehmbar, ca. 30 cm Ø
Grillfläche: ca. 71,5 x 46 cm

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Guss · Gewicht: 5.75 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 715 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm

Lieferumfang:
tepro Universal Guss-Grillrost-Set mit Rost-in-Rost-System

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
715 mm
Marke:
tepro Garten
Ausführungen (Grill):
Guss
Gewicht:
5.75 kg
Produkt-Art:
Grillrost
Weitere Suchbegriffe: tepro Garten, 8248N, Guss-Grillrost-Set, Grillzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 74,80*
€ 95,32*
€ 4,00*
ab € 63,20*
€ 95,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.