Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8011050990 Schrumpfschlauchsortiment 4.80mm 2.40mm Schrumpfrate:2:1 40St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S58733
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8011050990
EAN/GTIN:
     4016138099522
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 5mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1

Features:
40 St.
Schrumpfrate: 2:1

Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm
Lieferumfang:
40 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Passend für (Details):
Fach Nr. E
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.50 mm
Herst.-Teilenr.:
8011050990
Typ:
8011050990
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
2.40 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
4.80 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+120 °C
Material:
Polyolefin
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 7,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 7,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,34*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.