Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8011050990 Schrumpfschlauchsortiment 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 40 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526055-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8011050990
EAN/GTIN:
     4016138099522
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 5mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
DSG Canusa 8011050990 Schrumpfschlauchsortiment 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 40 St.

Nachfüllbeutel für DERAY®-SET 2000

40 St.
Schrumpfrate: 2:1

Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2.40 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: flammgeschützt · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Schrumpftemperatur (min.): +120 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.50 mm · Weitere technische Daten: Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm · Wasseraufnahme: max. 0.5%

Lieferumfang:
40 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Passend für (Details):
Fach Nr. E
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
8011050990
Typ (Hersteller-Typ):
8011050990
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
2.40 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
4.80 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+120 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 8011050990, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
137
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,55*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,25*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.