| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S517622 Herst.-Nr.: J2313-dunkelblau-52 EAN/GTIN: 7319440660075 |
| |
|
| | |
| Bundhose, Pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe. Geräumige Fronttaschen. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Zollstocktasche. Hose kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Obermaterial: | 65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m² | Herstellerfarbe: | Dunkelblau | Größe: | 52 | Produkt-Art: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 28,23* | € 37,71* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,57* | € 43,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,88* | € 53,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|