| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2524083-BP Herst.-Nr.: J2313-dunkelblau-52 EAN/GTIN: 7319440660075 |
| |
|
| | |
| Jobman J2313-dunkelblau-52 Bundhose, normale Größe +5cm Dunkelblau Kleider-Größe: 52
Bundhose, normale Größe +5cm
Bundhose, Pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe. Geräumige Fronttaschen. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Zollstocktasche. Hose kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden.
Ausstattung: Bequeme Bundhose · Geräumige Taschen · Hosen können am Beinabschluss 5 cm verlängert werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Dunkelblau · Kleider-Größe: 52 · Obermaterial (Details): 65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m²
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Dunkelblau | Marke: | Jobman | Farbe: | blau | Kleider-Größe: | 52 | Obermaterial (Details): | 65% Polyester/35% Baumwolle|ツ| 245 g/m² | Produkt-Art: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose blau 52, arbeitshose 52, arbeitshose blau, Jobman, J2313-dunkelblau-52, schutzausrüstung, arbeitskleidung, arbeitshosen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 28,37* | € 38,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,66* | € 44,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,81* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|