Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TB05-BB5D-55 Temperatur-Wächter 0 bis +160°C radial bedrahtet 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S474951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     507882
EAN/GTIN:
     4016139262192
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TB05-BB5D-55
temperaturwächter
temperatursensor mit schaltkontakt
Der Temperaturwächter unterbricht den Schaltkontakt bei Erreichen der Ausschalt-Temperatur und schließt den Schaltkontakt wieder selbständig, nachdem die Temperatur auf die Einschalt-Temperatur abgesunken ist. Beispielsweise für Anwendungen in der Heizungs- und Klimatechnik, Motorschutz usw.
Features:
Automatischer Reset
Mit Hysterese
Geringer Anschaffungswert
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
15 mm
Breite:
7 mm
Kabellänge:
7.00 cm
Typ:
TB05-BB5D-55
Einschalt-Punkt (Temperatur):
+42 °C
Ausschalt-Punkt (Temperatur):
+55 °C
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
10 A
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC (min)
Gehäusematerial:
Polyethylenterephthalat
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Messbereich Temperatur (max.):
+160 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Temperatur-Wächter
Genauigkeit:
6 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,55*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.