Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS TB05-BB5D-55 Temperatur-Wächter 0 bis +125°C radial bedrahtet 1 Öffner


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148781
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S474951
EAN/GTIN:
     4016139262192
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
507882
TB05-BB5D-55
temperaturwächter
3er Pack TRU COMPONENTS TB05-BB5D-55 Temperatur-Wächter 0 bis +125°C radial bedrahtet 1 Öffner

TRU COMPONENTS TB05-BB5D-55 Temperatur-Wächter 0 bis +125°C radial bedrahtet 1 Öffner

Automatischer Reset
Mit Hysterese
Geringer Anschaffungswert

Der Temperaturwächter unterbricht den Schaltkontakt bei Erreichen der Ausschalt-Temperatur und schließt den Schaltkontakt wieder selbständig, nachdem die Temperatur auf die Einschalt-Temperatur abgesunken ist. Beispielsweise für Anwendungen in der Heizungs- und Klimatechnik, Motorschutz usw.

Kategorie: Temperatur-Wächter
Typ: TB05-BB5D-55
Einschalt-Punkt (Temperatur): +42 °C
Ausschalt-Punkt (Temperatur): +55 °C
Messbereich Temperatur (min.): 0 °C
Messbereich Temperatur (max.): +125 °C
Messbereich Temperatur: 0 bis +125 °C
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 7.00 cm
Bauart: radial bedrahtet
Gehäusematerial: Polyethylenterephthalat
Betriebsspannung min.: 24 V/DC
Betriebsspannung max.: 250 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 24 - 250 V/AC
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Genauigkeit: 6 °C
Kontaktart: 1 Öffner
Breite: 7 mm
Höhe: 3.5 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Produkt-Art: Temperatur-Wächter
Hersteller-Nr.: 507882
EAN: 4016139262192
Isolations-Spannung: (2 s, 0,5 mA) 1500 V
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: II

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,55*
1 Tag
1804
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,41667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.