Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein KBE 32 1-Gang-Kernbohrmaschine 1200W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S434452
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72709461000
EAN/GTIN:
     4014586894539
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle.
Features:
1200 W
Max. Bohr-Ø 35 mm

Lieferumfang:
1 Handpumpe
1 Flaschenhalter
1 Zurrgurt
1 Zentrierstift 100 mm
1 Berührschutz
1 Innensechskantschlüssel 5 mm
1 Koffer
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Kabellänge:
3 m
Gewicht:
10.8 kg
Max. Bohr-Ø:
35 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Ausgangsleistung:
770 W
Last-Drehzahl:
450 U/min
Betriebsspannung:
230 V
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Weldonschaft
Leerlaufdrehzahl:
700 U/min
Produkt-Art:
Kernbohrmaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 474,83*
€ 541,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,54*
€ 541,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,91*
€ 544,13*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,44*
€ 583,71*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,21*
€ 586,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,72*
€ 644,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,86*
€ 628,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,12*
€ 623,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,76*
€ 588,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,52*
€ 574,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.