Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo i-BOXX Sortimentskasten (L x B x H) 367 x 316 x 72mm Anzahl Fächer: 0 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S313661
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.001.0104
EAN/GTIN:
     4045294703837
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
367 mm
Farbe:
grau
Breite:
316 mm
Gewicht:
0.9 kg
Typ:
i-BOXX
Fächer:
0
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Grau
Industrieverpackung:
Nein
Deckel-Farbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimo sortierkasten, sortierkasten, Sortimo, i-BOXX, kleinteilemagazin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,22*
€ 26,32*
2 Tage
84
€ 5,90*
ab € 18,42*
€ 26,33*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 29,73*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 30,54*
€ 41,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
33667
ab € 11,11*
Zubehör
k.A.
33668
ab € 6,52*
Zubehör
k.A.
33669
ab € 14,70*
Zubehör
k.A.
33666
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.