| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554588-BP Herst.-Nr.: 600.001.0104 EAN/GTIN: 4045294703837 |
| |
|
| | |
| Sortimo i-BOXX Sortimentskasten (L x B x H) 367 x 316 x 72 mm Anzahl Fächer: 0 Inhalt 1 St.
Kunststoffsystemkoffer i-Boxx
Ausstattung: Mit transparentem Deckel · Unbestückt · Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff · Durch das geringe Gewicht und die zahlreichen Einteilungsmöglichkeiten wird es zum mobilen Lager- und Aufbewahrungssystem · Durch die separat zu bestellende Wandhalterung ist eine Montage in der Werkstatt ein Kinderspiel.
Technische Daten: Anzahl Fächer: 0 · Deckel-Farbe: Transparent · Gewicht: 0.9 kg · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Nein · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 316 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 367 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 367 x 316 x 72 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 72 mm | Produktabmessung, Länge: | 367 mm | Produktabmessung, Breite: | 316 mm | Marke: | Sortimo | Industrieware: | Nein | Farbe: | grau | Deckel-Farbe: | Transparent | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | i-BOXX | Anzahl Fächer: | 0 | Gewicht: | 0.9 kg | Produkt-Art: | Sortimentskasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,22* | € 26,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,42* | € 26,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,42* | € 29,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,54* | € 41,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|