Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S31128 Herst.-Nr.: 193100-4 EAN/GTIN: 0088381153492 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | für Marke: | Makita | Größe: | Spezial-Akku | Typ: | 1234 NiMH | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | NiMH | Spannung: | 12 V | Kapazität: | 2.5 Ah | Akkuspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Werkzeug-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Makita Ersatzteile, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku makita, ladegerät werkzeugakku, 00088381153492, 088381153492, Makita |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,49* | € 64,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,55* | € 64,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,35* | € 64,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 55,79* | € 64,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,77* | € 81,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|