| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S306971 Herst.-Nr.: 1559810 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Klinken-Adapter Klinkenstecker 3.5 mm-Klinkenbuchse 2.5 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 1559810 | Typ: | 1559810 | Bauform: | Adapter, gerade | Audio-Kanäle: | Stereo | Polzahl: | 3 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschluss B: | Klinkenbuchse 2.5 mm | Produkt-Art: | Klinken-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,73* | € 2,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,95* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,77* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|