| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S27909 Herst.-Nr.: 10060802 EAN/GTIN: 4007685608022 |
| |
|
| | |
| Um ein Gehäuse zu belüften, gab es bisher diverse kosten- und zeitintensive Gegenmaßnahmen wie z. B. Innenraumheizungen, Bohrungen oder externe Belüftungselemente. Wobei der hohe Schutzgrad IP 68 oft nicht mehr gewährleistet werden konnte. Mit VentGLAND sind diese Vorgehensweisen überflüssig. Die Kabelverschraubung verfügt über eine microporöse, flüssigkeitsdichte Membran, die das Gehäuse förmlich atmen lässt, und gleicht so die unterschiedlichen Drücke innerhalb und außerhalb des Gehäuses aus. Dadurch wird die Bildung von Kondenswasser auf ein Minimum reduziert, während die Hightech-Membran VentGLAND so abdichtet, dass Schmutz und Wasser nicht in das Gehäuseinnere eindringen können. VentGLAND erfüllt dabei höchste Anforderungen gemäß IP-Schutzart 69K. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Schutzart: | IP69K; IP68 bis 0,6 bar | Herst.-Teilenr.: | 10060802 | Typ: | ESVG 20 | Temperaturbereich: | -40 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Schwarz | Klemm-Ø (max.): | 13 mm | Klemm-Ø (min.): | 6 mm | Gewinde-Länge: | 10 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 24 mm | Kategorie: | Kabelverschraubung | Außengewinde: | M20 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Kabelverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007685058124, Wiska, ESVG 20, Kabeldurchlass |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,17* | € 9,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,55* | € 9,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,28* | € 10,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,25* | € 11,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,6206* | € 12,2906* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|