Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleich-Kabelverschraubung, 6 ... 13mm, M20, Polyamid, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140343
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Druckausgleich-Kabelverschraubung, Typ=10060802, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=10 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe=Schwarz, Inkl. Gegenmutter=Nein, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68 IP69, Serien=ESVG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Tiefe:
49 mm
Bruttogewicht:
14,6 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Druckausgleich-Kabelverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,43*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 9,44*
€ 5,46*
ab € 7,28*
€ 10,38*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,7998*
€ 11,1298*
€ 3,90*
ab € 8,25*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062185
ab € 0,1519*
Zubehör
Wiska
10061782
ab € 0,0761*
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.