Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 121.0.8 12108 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5mm x 20mm Mittelträge -mT- Inhalt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22991
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     121.0.8
EAN/GTIN:
     4016138079630
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
100 gebräuchliche Sicherungen in 10 Typen zu je 10 Stück.
Features:
Inhalt 100 St.
Lieferumfang:
je 10 Stück: 160 mA, 250 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA, 1 A, 1,6 A, 2,5 A, 4 A, 6,3 A + Sortimentsbox.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Typ:
12108
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig + Glasrohr mit Löschmittel
Schaltvermögen:
E
Produkt-Art:
Feinsicherung-Sortiment
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,68*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,0812*
€ 18,7012*
1 Tag
114
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,32*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 17,49*
€ 24,10*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 19,82*
€ 27,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
502.710
ab € 0,81*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.