Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 121.0.8 12108 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5 mm x 20 mm Mittelträge -mT- Inhalt 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533114-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     121.0.8
EAN/GTIN:
     4016138079630
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 121.0.8 12108 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5 mm x 20 mm Mittelträge -mT- Inhalt 100 St.

Sicherungs-Sortiment 5 x 20 mm

Inhalt 100 St.

100 gebräuchliche Sicherungen in 10 Typen zu je 10 Stück.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schaltvermögen: E · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig,Glasrohr mit Löschmittel · Weitere technische Daten: Sicherungsaufbau (Detail): 160 mA - 1.25 A Glas leer / größer 1.6 A Glas Sand-gefüllt

Lieferumfang:
je 10 Stück: 160 mA, 250 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA, 1 A, 1,6 A, 2,5 A, 4 A, 6,3 A,Sortimentsbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig | Glasrohr mit Löschmittel
Typ (Hersteller-Typ):
12108
Schaltvermögen:
E
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 18,31*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,0512*
€ 18,3312*
Lager 102
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 19,97*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,97*
3 Tage
9
pro Stück
€ 5,80*
ab € 16,22*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
502.710
ab € 0,80*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.