| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S026811 Herst.-Nr.: 1 245 001 EAN/GTIN: 7640104972457 |
| |
|
| | |
| Die energiesparende Lösung im trendigen Design! Die Fluginsekten werden durch das ultraviolette LED-Licht angezogen. Auf dem Weg zur Lichtquelle fliegen die Insekten gegen die unter Strom stehende Elektrode. Einfache Handhabung und leichtes reinigen. Die energiesparende LED-Technologie spart zudem Stromkosten. Durch die schmale und kompakte Bauweise sowie durch sein modernes Design ist der Insektenfänger ideal für die Verwendung in privaten Räumen, als auch in gewerblich genutzten Räumlichkeiten wie Werkstatt, Büro, Restaurant etc. geeignet. Features: Schubfach zum einfachen entlerren Energiesparende LEDs Einfache Handhabung Lieferumfang: Insektenfänger · Reinigungsbürste · Anleitung Hinweise: Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen | Leistung: | 10 W | Höhe: | 260 mm | Farbe: | weiß + rot | Gewicht: | 660 g | Durchmesser: | 115 mm | Funktionsart: | UV-Licht + Stromgitter | Anwendung: | Bremse + Fliege + Gelse + Moskito + Motte + Mücke + Schnake + Wespe | Erfassungswinkel: | 360 ° | Herstellerfarbe: | Weiß + Rot | Wirkungsbereich: | 40 m² | Produkt-Art: | UV-Insektenfänger | Stromversorgung: | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Swissinno, Premium 10W, UV Insektefänger, UV Insektenfalle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,57* | € 50,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,51* | € 50,74* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,65* | € 61,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,72* | € 84,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|