Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi PSA6005USC Spektrum-Analysator Werksstandard (ohne Zertifikat) 5990MHz Handgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R580961
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PSA6005USC
EAN/GTIN:
     4053199924950
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Die PSA Serie 5 ist die neueste und leistungsstärkste Variante tragbarer HF-Spektrumanalysator von Aim-TTi. Es ergänzt die bestehende PSA Serie 2 mit einem deutlich erweiterten Funktionsumfang.
Features:
5990 MHz
Lieferumfang:
Netzadapter/Ladegerät + Bedienungsanleitung + USB Kabel + Support-CD + Firmware Upgrade U02 + Antenne WB-ANT 1800 Mhz + KFZ Ladegerät PSA-VC + Transportkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
192 mm
Breite:
92 mm
Gewicht:
580 g
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bandbreite:
5990 MHz
Schnittstellen:
USB
Oszilloskop-Besonderheiten:
Handgerät
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spektrum-Analysator
Weitere Suchbegriffe: Aim TTi, spektrum analyser, spectrum analyzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.315,82*
€ 2.467,54*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.392,28*
€ 2.467,55*
€ 5,90*
ab € 2.483,52*
€ 2.560,62*
Frei Haus
ab € 2.432,04*
€ 2.589,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.640,53*
€ 2.721,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,54*
€ 2.936,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.443,90*
€ 2.908,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.419,72*
€ 2.879,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.357,61*
€ 2.805,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,82*
€ 2.755,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
PSA-CK
ab € 68,03*
Zubehör
Multicomp
17026H76.079.GPB
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.