Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Spectrum Analyser PSA Series 5 LCD-TFT USB 6GHz -160dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008864
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PSA6005USC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
RF Spectrum Analyser, Typ=PSA6005USC, Batterielebensdauer=3 h, Empfindlichkeit=-160 dBm, Testfrequenz max.=6 GHz, Testfrequenz min.=10 MHz, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Batterietyp=Wiederaufladbar, HF-Eingangssteckverbinder=N-Steckverbinder, Messfunktionen=Frequency Span Reference Frequency Accuracy Phase Noise (Typical) Resolution Bandwidth Markers Marker Frequency Counter Channel Markers Amplitude Range Amplitude Accuracy Displayed Average Noise Level Distortion & Spurii Amplitude Limits Amplitude Compensation, Modulationsarten=AM FM, Schnittstellentyp=USB, Spektrumanalysator Typ=Handgeführter Spektrumanalysator, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Serien=PSA Series 5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
130 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
1994 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Spektrumanalysator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.203,99*
€ 2.355,38*
Frei Haus
ab € 2.185,77*
€ 2.355,39*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.392,67*
€ 2.500,39*
€ 5,90*
ab € 2.491,69*
€ 2.606,07*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 2.651,52*
€ 2.756,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.756,42*
€ 3.280,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.742,76*
€ 3.263,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.682,43*
€ 3.192,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.651,52*
€ 3.155,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
PSA-CK
ab € 67,82*
Zubehör
Multicomp
17026H76.079.GPB
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.