Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R528972 Herst.-Nr.: RPM22P7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel. Weitere Informationen: | | Typ: | RPM22P7 | Produkt-Art: | Hochleistungsrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais, steckrelais 230v, Schneider Electric, stromstoß schalter, stromstoss schalter, tastschalter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,21* | € 12,25* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 10,60* | € 12,75* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,23* | € 13,47* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,64* | € 13,85* | | | | Lager 615 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,908* | € 15,599* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 779,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|