Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, mit LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, mit LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     3461-H3389119401951
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM22P7
EAN/GTIN:
     3389119401951
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Breite:
21 Millimeter
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais, steckrelais 230v, RPM22P7, Koppelrelais, Lastrelais, Power-Relay, Relais, Relay, monostabiles Relais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 12,25*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,60*
€ 12,75*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 13,47*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 13,85*
1
€ 5,46*
ab € 10,18*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.