| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R425261 Herst.-Nr.: 118706 EAN/GTIN: 4015081168460 |
| |
|
| | |
| Kontakterweiterung rückfallverzögert, zur Erweiterung der Kontakte an Sicherheitslogikmodulen und Zeitfunktion, einkanaliger Betrieb überwacht, Versorgungsspannung 24VDC, 4 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 1) - es wird maximal die Stopp-Kategorie des Grundgerätes nach IEC 61508 und IEC 60204 erreicht, 2 Meldestrompfade, Berührungsschutz nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne finger- und handrückensicher, geeignet für PL d, Kat. 3 nach EN ISO 13849-1 / SILCL3 nach IEC 62061 / SIL3 nach IEC61508 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 114.5 mm | Höhe: | 99 mm | Breite: | 22.5 mm | Schutzart: | IP20 | Typ: | ESR5-VE3-42 | Betriebsspannung max.: | 230 V | Betriebsspannung min.: | 24 V | Schaltstrom (max.): | 3 A | Betriebstemperatur (max.): | +55 °C | Betriebstemperatur (min.): | -20 °C | Betriebsspannungsbereich: | 24 - 230 V | Ansprechzeit: | 20 ms | Anschluss: | Schraubanschluss | Produkt-Art: | Sicherheitsrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais eaton, Eaton, ESR5-VE3-42, Maschinensicherheit, Personenschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 140,85* | € 154,96* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,41* | € 156,14* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,10* | € 157,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,18* | € 164,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,87* | € 171,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|