Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterung ESR5-VE3-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-85236365
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118706
EAN/GTIN:
     4015081168460
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachlauf-Relais

Kontakterweiterung ESR5-VE3-42

Kontakterweiterung rückfallverzögert, zur Erweiterung der Kontakte an Sicherheitslogikmodulen und Zeitfunktion, einkanaliger Betrieb überwacht, Versorgungsspannung 24VDC, 4 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 1) - es wird maximal die Stopp-Kategorie des Grundgerätes nach IEC 61508 und IEC 60204 erreicht, 2 Meldestrompfade, Berührungsschutz nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne finger- und handrückensicher, geeignet für PL d, Kat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,90*
€ 155,71*
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 156,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,81*
€ 157,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 165,37*
Frei Haus
ab € 157,39*
€ 172,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
118705
ab € 196,54*
Ähnlich
Eaton
153152
ab € 122,67*
Ähnlich
Eaton
191796
ab € 210,40*
Ähnlich
Eaton
118703
ab € 142,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.