Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff UR48484A Universalregler (L x B x H) 80 x 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R278961
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     UR48484A
EAN/GTIN:
     4053199925940
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Industrieregler
Der neue, kleine Universalregler UR4848xA ist ein Alleskönner. Wir vereinen bewährte Hardware mit neuer Technologie. Mit einem universellen Eingang für fast alle handelsüblichen Temperatursensoren, Potentiometer sowie Prozesssignale, einer universellen Spannungsversorgung und modernen Programmier-, Bedien- und Kontrolltechnologien ist dieser Regler für fast alle Applikationen einsetzbar. Neben einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis und einer hohen Qualität besticht der Regler durch sein robustes Gehäuse und sein brillantes Display. Mit der Wachendorff EMG App erleben Sie eine ganz neue Möglichkeit den Universalregler zu parametrieren. Die Wachendorff EMG App ist zur Zeit nur für Android-Betriebssysteme entwickelt worden, andere Betriebssysteme wie Apple iOs werden zur Zeit nicht von der App unterstützt. Die Entwicklung einer Wachendorff EMG App für iOs-Betriebssysteme hat bereits begonnen. Die App erlaubt Ihnen das Lesen, Schreiben, Programmieren und Verwalten Ihrer Wachendorff-Geräte mit NFC-Schnittstelle. Durch die Verbindung via NFC wird der Universalregler automatisch erkannt und die App öffnet sich. Dazu müssen Sie Ihr Smartphone nur wenige Sekunden vor den Regler halten. Nach dem erfolgreichem Auslesen der vorhandenen Parameter, können Sie anschließend jeden Parameter individuell einsehen und bei Bedarf beliebig ändern. Genauso können Sie die ausgelesene Konfiguration einfach auf Ihrem Smartphone abspeichern und jederzeit neu laden. Nachdem Sie die gewünschten Parameter geändert haben, können Sie die neue Konfiguration in das Gerät laden. Ebenso können Sie die abgespeicherte Konfigurationsdatei (.atr Backup-Datei) via E-Mail, SMS, WhatsApp, Bluetooth, WiFi-Direct, etc. versenden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
80 mm
Breite:
48 mm
Herst.-Teilenr.:
UR48484A
Typ:
UR48484A
Digitale Eingänge:
4
Anzahl Relais-Ausgänge:
3
Betriebsspannung:
115 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Universalregler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 231,77*
€ 288,00*
Frei Haus
ab € 232,23*
€ 288,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 268,11*
€ 322,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,44*
€ 328,92*
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 332,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.