| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19K9093 Herst.-Nr.: UR48484A EAN/GTIN: 4099891461683 |
| | |
|
| | |
| Universalregler, UR48484A, Wachendorff Der neue, kleine Universalregler UR4848xA ist ein Alleskönner. Wir kombinieren bewährte Hardware mit neuer Technologie. Mit einem Universaleingang für nahezu alle handelsüblichen Temperatursensoren, Potentiometer sowie Prozesssignale, einer universellen Spannungsversorgung und modernen Programmier-, Bedien- und Steuerungstechnologien ist dieser Regler für nahezu alle Anwendungen einsetzbar. Neben einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis und hoher Qualität besticht der Regler durch sein robustes Gehäuse und sein brillantes Display. Mit der Wachendorff EMG App erleben Sie eine ganz neue Art, den Universalregler zu parametrieren. Die Wachendorff EMG App ist derzeit nur für Android-Betriebssysteme entwickelt worden, andere Betriebssysteme wie Apple iOs werden von der App derzeit nicht unterstützt. Die Entwicklung einer Wachendorff EMG App für iOs-Betriebssysteme hat bereits begonnen. Die App wird Ihnen das Lesen, Schreiben, Programmieren und Verwalten Ihrer Wachendorff-Geräte mit NFC-Schnittstelle ermöglichen. Durch die Verbindung über NFC wird der Universalcontroller automatisch erkannt und die App geöffnet. Dazu müssen Sie Ihr Smartphone nur für einige Sekunden vor den Controller halten. Nach erfolgreichem Auslesen der vorhandenen Parameter können Sie dann jeden Parameter einzeln betrachten und bei Bedarf ändern. Genauso können Sie die ausgelesene Konfiguration einfach auf Ihrem Smartphone speichern und jederzeit wieder laden. Nachdem Sie die gewünschten Parameter geändert haben, können Sie die neue Konfiguration in das Gerät laden. Ebenso können Sie die gespeicherte Konfigurationsdatei (.atr-Backup-Datei) per E-Mail, SMS, WhatsApp, Bluetooth, WiFi Direct etc. versenden. Eine weitere Möglichkeit der Programmierung ist mit der PC-Software "Wachendorff Displays and Controllers" über USB (USB-Kabel 2.0A auf Micro-USB). Diese Software ist mit Windows 7 und Windows 10 kompatibel. Sie können Konfigurationen auf der optionalen USB-Speicherkarte speichern und anschließend auf andere Geräte übertragen. Features * PID-Regler im Format 48x48 mm * Programmierbar über PC-Software, APP oder Tastatur * Universal-Spannungsversorgung Weitere Informationen: | | Auflösung: | 1 °C | Ausführung: | Universalregler | Genauigkeit: | ±0,2 % | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -25 °C | Reaktionszeit: | 100 ms | Ursprungsland: | IT | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal Industrieregler, Universalregler, wachendorff universalregler, industrieregler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, PID-Regler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,87* | € 306,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,77* | € 306,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,92* | € 322,97* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,27* | € 328,92* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,57* | € 332,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|