Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo NVR-4K-8P 8-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R257441
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     NVR-4K-8P
EAN/GTIN:
     4260383611378
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Dieser Netzwerkrekorder ist mit allen INKOVIDEO-ONVIF-Modellen kompatibel. Sie haben die Möglichkeit, die Kameras über das Netzwerk einzubinden.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, alle INKOVIDEO PoE Modelle direkt an die vorhandenen PoE-Ports des Netzwerkrekorders anzuschliessen. Die Kameras werden in diesem Fall automatisch erkannt. Netzwerkkameras von Drittanbietern werden unterstützt.
Features:
Bis zu 8 MP-Aufnahmeauflösung
Bis zu 3840 × 2160 Pixeln Auflösung
HDMI- und VGA-Ausgang
Lieferumfang:
8-Kanal-Netzwerkvideorekorder + USB-Maus + SATA-Anschlusskabel + Festplatten-Stromversorgungskabel + Netzkabel + Netzwerkkabel + Kurzanleitung + Software-CD.
Hinweise:
Festpaltte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
315 mm
Höhe:
52 mm
Breite:
385 mm
Kanäle:
8
Gewicht:
3000 g
Signal-Standard:
IP
eingebauter Speicher:
ohne
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
PoE:
IEEE 802.3af (12.95 W) + IEEE 802.3at (25.5 W)
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Weitere Suchbegriffe: Inkovideo, DVR, Digitalrecorder, Digitalrekorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.