Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo INKO-22M WLAN IP-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R064431
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     INKO-22M
EAN/GTIN:
     4260383611798
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
IP-Kamera
WLAN-basierte Überwachungssets von INKOVIDEO bieten den Kunden eine kostengünstige, benutzerfreundliche und qualitative Alternative zu den herkömmlichen teuren und komplizierten Überwachungslösungen. Die Sets sind einfach einzurichten und in wenigen Minuten einsatzbereit. Eine ausführliche Anleitung wird immer mitgeliefert.
Dank direkter Verbindung der Kameras zum Aufzeichnungsgerät wird ihr bestehendes WLAN-Netz nicht belastet. Die Datenübertragung erfolgt natürlich verschlüsselt und somit können die Daten nicht einfach abgefangen werden. Weltweiter Zugriff auf die Anlage über Smartphone ist über die entsprechende APP ebenfalls möglich. Aufzeichnung der Daten kann lokal auf der Festplatte erfolgen (Festplatte im Lieferumfang nicht enthalten). Dabei kann die Aufzeichnung permanent, zeitgesteuert oder ereignisgesteuert erfolgen.
Dank neuestem H.265 / H.265+-Komprimierungsformat wird die Datenmenge bei gleichbleibender Qualität deutlich reduziert.
Die Kameras aus dem Set sind sowohl für Ihnen- als auch für Außenbereiche geeignet und liefern eine Auflösung von 3 Megapixel.
Dank starken IR-LED´s liefern die Kameras auch nachts gute Bilder auf einer Entfernung bis ca. 20 m.
Features:
HDMI-Ausgang
Automatische Verbindung zwischen Kameras und Netzwerkrekorder, keine Konfiguration notwendig
Plug and Play, P2P
Nachtsicht bis 20 m
Fernzugriff über PC und Smartphone
3 MP WLAN-Kameras
Lieferumfang:
1 x 4 Kanal NVR
2 x 3 MP WLAN-Netzwerkkamera
Anschlusskabel
Netzteile
Bedienungsanleitung (Deutsch)
Hinweise:
Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Kanäle:
4
Betriebstemperatur:
-10 - +50 °C
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Frequenz:
2.4 GHz
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
80 °
Brennweite:
4 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Aufzeichnungsmodus:
Alarm + Manuell + Zeitgesteuert + Bewegungserkennung
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0.001 lx
Ausgänge:
HDMI + VGA
Sensortyp:
CMOS
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,95*
€ 156,73*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 156,74*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 188,54*
€ 229,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.