Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP32-H2-DevKitM-1-N4 Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R059812
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP32-H2-DevKitM-1-N4
EAN/GTIN:
     4064161309071
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
53.66 mm
Breite:
25.4 mm
Ausgangsspannung:
3.3 V
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
4 MB
Bluetooth® Version:
5.3
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,28*
€ 19,57*
1 Tag
317
1
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 19,59*
8 Tage
317
2
€ 6,99*
ab € 15,46*
€ 22,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.