Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP32-H2-DevKitM-1-N4 Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992164-BP
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP32-H2-DevKitM-1-N4
EAN/GTIN:
     4064161309071
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Espressif ESP32-H2-DevKitM-1-N4 Entwicklungsboard

ESPRESSIF ESP32-H2-DEVKITM-1-N4 Entwicklungsboard

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 3.3 V · Bluetooth Version: 5.3 · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 53.66 mm · Speicher-Typ: FLASH · Speicherkapazität: 4 MB · Weitere technische Daten: IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 und Thread 1.3)

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Produktabmessung, Länge:
53.66 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
4 MB
Ausgangsspannung:
3.3 V
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Espressif, ESP32-H2-DevKitM-1-N4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 19,39*
Lager 102
317
1
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 19,41*
9 Tage
317
2
€ 6,99*
ab € 15,38*
€ 22,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.