|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R053552 Herst.-Nr.: 30.3046.01 EAN/GTIN: 4009816039996 |
| |
|
|  |  |
 | Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, läuft auch das Funkthermometer COOL@HOME zu Höchstleistungen auf: Eine einzigartige Alarmfunktion gibt Ihnen Lüftungsempfehlungen mit dem Ziel, die Raumtemperatur möglichst kühl zu halten. Ein interner Sensor misst die Innentemperatur. Gleichzeitig ermittelt der Außensender die Temperatur im Freien. Ist es draußen kühler als drinnen, erscheint das „Fenster AUF“ Symbol und es wird empfohlen, die Fenster zu öffnen und die frischere Luft hereinzulassen. Ist die Temperatur im Haus niedriger, sollte die warme Luft draußen bleiben und die Empfehlung lautet Fenster ZU. Sie können einen Alarm mit zwei verschiedenen Lautstärkestufen einstellen, um sich zum richtigen Zeitpunkt aufs Lüften oder Fenster schließen aufmerksam machen zu lassen. So bleiben die Räume ohne den Energieaufwand einer Klimaanlage maximal kühl. Da diese Funktion nur im Sommer interessant ist, kann sie einfach deaktiviert werden und das Fenstersymbol in der Mitte verschwindet. Auch ohne Lüftungsempfehlung bleiben noch viele nützliche und spannende Funktionen: Das kompakte Gerät empfängt die aktuelle Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Auch das Datum erscheint ohne vorherige Einstellung. Neben der Innen- und Außentemperatur wird der Temperaturtrend in zwei verschiedenen Stufen angezeigt. Die Höchst- und Tiefstwerte können Sie mit Datum und Uhrzeit der Speicherung aufrufen. Hängen Sie das Funk-Thermometer an die Wand, auf Metalloberflächen hält es dank zwei Magneten oder stellen Sie es mithilfe des ausklappbaren Ständers auf. Der kabellose Funksender für die Außentemperatur hat eine Reichweite von bis zu 100 Metern. Features: Richtig Lüften für kühle Räume im Sommer Mit Lüftungsempfehlung (Fenster auf oder zu) und Alarm Gleichzeitige Temperaturkontrolle außen/innen Außentemperatur über kabellosen Funksender Funk-Uhr mit Datum Weitere Informationen:  |  | Abm. Basisstation: | 118 x 20 x 75 mm | Innentemperatur: | 0 bis +50 °C | Außentemperatur: | -40 bis +60 °C | Anzeige: | digital | Material: | Kunststoff | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Übertragungssignal: | Funk 433 MHz | Funktionen: | Außentemperatur + Einstellbare Zeitzone + Datum + Funk-Uhr (DCF77) + Internet-Anschluss + | Gehäusefarbe: | Schwarz | Max. Anzahl Sensoren: | 1 | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Abm. Sensor: | 48 x 26 x 129 mm | Gewicht (Station): | 89 g | Produkt-Art: | Funk-Thermometer digital | Gewicht (Sender): | 62 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 20,68* | € 34,66* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,69* | € 34,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 25,88* | € 35,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|