Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Thermometer COOL@HOME Funk-Thermometer digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992522-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3046.01
EAN/GTIN:
     4009816039996
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
funkthermometer tfa dostmann
TFA Dostmann Funk-Thermometer COOL@HOME Funk-Thermometer digital Schwarz

Funk-Thermometer COOL@HOME 30.3046

Richtig Lüften für kühle Räume im Sommer
Mit Lüftungsempfehlung (Fenster auf oder zu) und Alarm
Gleichzeitige Temperaturkontrolle außen/innen
Außentemperatur über kabellosen Funksender
Funk-Uhr mit Datum

Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, läuft auch das Funkthermometer COOL@HOME zu Höchstleistungen auf: Eine einzigartige Alarmfunktion gibt Ihnen Lüftungsempfehlungen mit dem Ziel, die Raumtemperatur möglichst kühl zu halten. Ein interner Sensor misst die Innentemperatur. Gleichzeitig ermittelt der Außensender die Temperatur im Freien. Ist es draußen kühler als drinnen, erscheint das „Fenster AUF“ Symbol und es wird empfohlen, die Fenster zu öffnen und die frischere Luft hereinzulassen. Ist die Temperatur im Haus niedriger, sollte die warme Luft draußen bleiben und die Empfehlung lautet Fenster ZU. Sie können einen Alarm mit zwei verschiedenen Lautstärkestufen einstellen, um sich zum richtigen Zeitpunkt aufs Lüften oder Fenster schließen aufmerksam machen zu lassen. So bleiben die Räume ohne den Energieaufwand einer Klimaanlage maximal kühl.
Da diese Funktion nur im Sommer interessant ist, kann sie einfach deaktiviert werden und das Fenstersymbol in der Mitte verschwindet.
Auch ohne Lüftungsempfehlung bleiben noch viele nützliche und spannende Funktionen: Das kompakte Gerät empfängt die aktuelle Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Auch das Datum erscheint ohne vorherige Einstellung. Neben der Innen- und Außentemperatur wird der Temperaturtrend in zwei verschiedenen Stufen angezeigt. Die Höchst- und Tiefstwerte können Sie mit Datum und Uhrzeit der Speicherung aufrufen.
Hängen Sie das Funk-Thermometer an die Wand, auf Metalloberflächen hält es dank zwei Magneten oder stellen Sie es mithilfe des ausklappbaren Ständers auf. Der kabellose Funksender für die Außentemperatur hat eine Reichweite von bis zu 100 Metern.

Ausstattung:
Richtig Lüften für kühle Räume im Sommer
Gleichzeitige Überwachung von Raumtemperatur und Außentemperatur
Lüftungsempfehlung, wenn Öffnen oder Schließen der Fenster die Raumtemperatur senkt
Außentemperatur über kabellosen Funksender, Reichweite max. 100m
Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Uhrzeit und Datum der Speicherung
Zweistufige Trendanzeige
Lüftungsalarm mit zwei Lautstärkestufen einstellbar (LO/HI/OFF)
Funk-Uhr mit Datum
Mit ausklappbarem Ständer oder zur Wandbefestigung mit Aufhänger oder zwei Magneten

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 118 x 20 x 75 mm · Abmessungen Sensor(en): 48 x 26 x 129 mm · Anzahl Sensoren max.: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Einstellbare Zeitzone,Datum,Funk-Uhr (DCF77),Internet-Anschluss,MAX-/MIN-Werte,Max. 1 Sensor,Tendenzanzeige (n) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Sender): 62 g · Gewicht (Station): 89 g · Material: Kunststoff · Messbereich Außentemperatur: -40 bis +60 °C · Messbereich Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Lüftungsalarm mit zwei Lautstärkestufen einstellbar (LO/HI/OFF)
Mit ausklappbarem Ständer oder zur Wandbefestigung mit Aufhänger oder zwei Magneten · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Einstellbare Zeitzone | Datum | Funk-Uhr (DCF77) | Internet-Anschluss | MAX-/MIN-Werte | Max. 1 Sensor | Tendenzanzeige (n)
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-40 bis +60 °C
Messbereich Innentemperatur:
0 bis +50 °C
Anzahl Sensoren max.:
1
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
48 x 26 x 129 mm
Abmessungen (Basisstation):
118 x 20 x 75 mm
Gewicht (Sender):
62 g
Gewicht (Station):
89 g
Produkt-Art:
Funk-Thermometer digital
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer, TFA Dostmann, 30.3046.01, Funk-Thermometer COOL@HOME, Thermometer, Hygrometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 34,49*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 34,50*
€ 6,95*
ab € 25,99*
€ 35,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
98.1114.02
€ 13,77*
Sonstiges
TFA Dostmann
98.1111.02
€ 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.