Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.3550.04 Funk Wanduhr 24.5cm x 4.2cm Mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R053292
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3550.04
EAN/GTIN:
     4009816040084
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Kann eine Uhr zeitlos sein? Was wie ein Widerspruch klingt, macht diese Funkuhr durch ihr klassisch-elegantes Design möglich. Unabhängig von Trends und modischem Schnickschnack bleibt sie ein dekoratives Einrichtungsaccessoire in Ihrem Zuhause, Büro oder Wartebereich.
Wählen Sie zwischen Schwarz, Grau, Weiß und Rosa die Farbwelt, die zu Ihrem Interieur passt. Sie liegen einfach immer gut in der Zeit, denn dank des Funksignals ist die Zeitangabe besonders präzise. Die analoge Funk-Wanduhr empfängt regelmäßig Zeitsignale von einer Atomuhr in Frankfurt und stellt sich automatisch selbst ein.
Geschützt durch ein Uhrglas hilft Ihnen das 245 mm große Zifferblatt mit den deutlichen Zahlen und dem farbigen Sekundenzeiger, die Zeit im Blick zu halten. Mit einem stabilen Nagel lässt sich die 455 g leichte Kunststoffuhr im Handumdrehen an der Wand aufhängen.
Features:
Höchste Genauigkeit
Mit Sekundenzeiger
Abdeckung aus Glas
Weitere Informationen:
Höhe:
4.2 cm
Gewicht:
455 g
Durchmesser:
24.5 cm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Mint
Gehäusematerial:
Kunststoff + Glas
Funktionen:
12 h-Anzeige + Funk (DCF77)
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, tfa dostmann analoge wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, TFA Dostmann, Analoge Funk-Wanduhr, DCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.