Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX1270BCNG+ Datenerfassungs-IC - ADC/DAC Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R011202
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1270BCNG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Kanäle:
8
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
MAX1270BCNG+
Versorgungsspannung analog max.:
5.25 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung analog min.:
4.75 V
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
Maxim Integrated
Serie:
MAX1270
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - ADC/DAC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 45,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 52,24*
€ 72,33*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 74,07*
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 105,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.