Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX1270BCNG+ Octal, 110ksps PDIP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914252
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1270BCNG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 110ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,75 bis 5,25 V
Betriebstemperatur max. = 70 °Cmm

12-Bit-Auflösung, 1/2 LSB-Linearität Betrieb mit +5-V-Einzelversorgung SPI/QSPI- und MICROWIRE-kompatible 3-adrige Schnittstelle Vier softwarewählbare Eingangsbereiche Max1270: 0 bis +10 V, 0 bis +5 V, ±10 V, ±5 V Max1271: 0 bis VREF, 0 bis VREF/2, ±VREF, ±VREF/2 Acht analoge Eingangskanäle 110 ksps Abtastrate ±16,5 V übervolttoleranter Eingangs-Multiplexer Interne 4,096 V oder externe Referenz Zwei Abschaltmodi Interne oder externe Uhr 24-polige schmale DIP- oder 28-polige SSOP-Gehäuse Anwendungen/Anwendungen Automatische Prüfung Batteriebetriebene Instrumente Datenerfassungssysteme Industrielle Steuerungssysteme Informationsüberlagerung Robotik
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
110ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,75 bis 5,25 V
Betriebstemperatur max.:
70 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 1914252, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX1270BCNG+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 38,22*
€ 44,66*
1
€ 4,00*
ab € 52,66*
€ 73,25*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 74,76*
10 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 105,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 669,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.