Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD820ANZ Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R010202
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD820ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
AD820ANZ
Versorgungsspannung analog max.:
18 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung analog min.:
-18 V
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
Analog Devices
Serie:
AD820
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Analog Devices, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,91*
1
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 19,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 21,67*
10 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 19,90*
€ 27,22*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.