Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single FET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, AD820ANZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single FET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, AD820ANZ
Single FET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, AD820ANZ
Artikel-Nr.:
     4502-40S1056
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD820ANZ
EAN/GTIN:
     4099879091581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, AD820ANZ, ANALOG DEVICES Der AD820ANZ ist ein Präzisions-FET-Eingangs-Operationsverstärker mit geringem Stromverbrauch, der mit einer einzelnen Versorgungsspannung von 5 V bis 36 V oder mit zwei Versorgungsspannungen von ±2,5 V bis ±18 V betrieben werden kann. Features * Echter Einzelversorgungsbetrieb * Ausgezeichneter Lastantrieb * Hervorragende AC-Leistung bei geringer Leistung * Ausgezeichnete DC-Leistung * Niedriges Rauschen Anwendungen * Batteriebetriebene Präzisionsmessgeräte * Photodioden-Vorverstärker * Aktive Filter * 12-Bit bis 14-Bit Datenerfassungssysteme * Medizinische Instrumentierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,91*
1
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 19,64*
1
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 21,67*
9 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 19,90*
€ 27,22*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.091,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.