Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAR IN-8403 2K+ POE sw 14081 LAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R007732
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     14081
EAN/GTIN:
     4260591891067
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die INSTAR IN-8403 2K+ repräsentiert den neuesten Stand in der Sicherheitstechnologie, perfekt für Einbauinstallationen in Decken. Mit zwei hochwertigen IR-LEDs ausgestattet, ermöglicht sie einen reibungslosen Wechsel zwischen Infrarot- und Weißlicht-Beleuchtung. Aufgrund ihrer Anbindung an aktuellste Sicherheitsprotokolle und der Kompatibilität mit renommierten Smart Home Systemen wie MQTT, HomeKit (inklusive HomeKit Secure Video), Alarmserver und RTSP, positioniert sie sich als Top-Produkt für Nutzer, die Spitzen-Sicherheit mit zukunftsorientierter Technologie kombinieren wollen. Ihre PoE-Funktionalität gewährleistet eine einfache Energieversorgung und Konnektivität über PoE-Switches. Sichern Sie Ihr Zuhause mit dieser innovativen Überwachungslösung.
Betrieb durch ein einzelnes LAN-Kabel dank PoE! 2K+ Innen- und Außenkamera mit AI Erkennung und integriertem PIR-Sensor. Zeitraffer-Aufnahmen, Alarm Ein- und Ausgang und vieles mehr...
Features:
2K+ Video-Auflösung, 4 MP
AI basierte Objekterkennung
Passiver IR-Sensor
IP66 wettergeschützt
Weitere Informationen:
Tiefe:
118 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
118 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Schutzart:
IP66
Gewicht:
550 g
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte + mit IR-LEDs + mit Mikrofon + mit ONVIF-Unterstützung + mit We
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte
Cloud-Anbindung:
Apple HomeKit + Alexa + Google Home
Blickwinkel diagonal:
90 °
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Brennweite:
4,3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
IR-Reichweite (max.):
20 m
Sensortyp:
CMOS Sony
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.