Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 21050 Steckerbox Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q896672
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     21050
EAN/GTIN:
     4002940210507
Suchbegriffe:
Kabelsafe
Steckerbox
heitronic steckerbox
steckerbox
Mit der kompakten Sicherheitsbox MINIMO sorgen Sie für stets sichere Kabelübergänge beim Camping, im Garten oder für die Festtagsbeleuchtung.
Steckverbindungen werden so zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Geeignet für Kabel bis 11 mm Durchmesser.
Features:
Gehäuse aus hochrobustem Kunststoff, staub- und spritzwassergeschützt
Mit Zugentlastungsklemmen
Zwei Kabelausgänge für Kabel bis 11 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
216 mm
Farbe:
grün
Breite:
87 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Ausführung:
für gerade Stecker, IP44
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Steckerbox
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, MINIMO, safebox, Stecker Box
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 8,50*
ab € 2,03*
€ 3,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 6,46*
1 Tag
186
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,47*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.