Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbox MINIMO grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbox MINIMO grün
Sicherheitsbox MINIMO grün
Sicherheitsbox MINIMO grün
Sicherheitsbox MINIMO grün
Sicherheitsbox MINIMO grün
Artikel-Nr.:
     440-HEI-21050
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-21050
EAN/GTIN:
     4002940210507
Suchbegriffe:
Kabelsafe
Steckerbox
heitronic steckerbox
steckerbox

Sicherheitsbox MINIMO grün

  • Größe: L∕ B∕ H: 21,6∕ 8,7∕ 8,5 cm
  • Marke: Heitronic
  • Artikelnummer: HEI-21050
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 8,50*
ab € 2,03*
€ 3,19*
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 6,45*
2 Tage
174
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,46*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.