Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-86X65/100µA AM-86X65/100µA Einbau-Messgerät AM-86X65/100µA/DC Drehspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72780
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-86X65/100µA
EAN/GTIN:
     4016138786057
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
voltkraft
stromanzeige
Analoges Drehspul-Einbau-Messgerät zur Anzeige von DC-Strömen. Das Zeigerinstrument ermöglicht die klassische analoge Anzeige, die schwankende Werte als linearen Zeigerausschlag erkennbar macht.
Features:
Abmessungen: 86 mm x 65 mm
0 µA bis 100 µA
Einbautiefe: 22 mm
Lieferumfang:
Montagematerial · .
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
65 g
Messfunktion:
Strom DC
Einbau-Breite:
85.5 mm
Einbautiefe:
22 mm
Einbauhöhe:
64.5 mm
Messbereich (min.):
0 µA
Messbereich (max.):
100 µA
Elektrischer Anschluss:
Schraubanschluss
Instrumenten-Art:
Drehspule
Einbaudurchmesser:
45 mm
Typ:
AM-86X65/100µA
Genauigkeits-Klasse:
2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 21,45*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,46*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 31,62*
€ 42,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.