Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-86X65/100µA AM-86X65/100µA Einbau-Messgerät AM-86X65/100µA/DC Drehspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103069-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-86X65/100µA
EAN/GTIN:
     4016138786057
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
AM-86X65/100µA
voltkraft
stromanzeige
VOLTCRAFT AM-86X65/100µA AM-86X65/100µA Einbau-Messgerät AM-86X65/100µA/DC Drehspule

Einbau-Messgerät AM-86X65/100µA/DC

Abmessungen: 86 mm x 65 mm
0 µA bis 100 µA
Einbautiefe: 22 mm

Analoges Drehspul-Einbau-Messgerät zur Anzeige von DC-Strömen. Das Zeigerinstrument ermöglicht die klassische analoge Anzeige, die schwankende Werte als linearen Zeigerausschlag erkennbar macht.

Ausstattung:
Drehspulinstrument · Spiegelskala · Klasse 2,0 · Flansch-Ø 45 mm.

Technische Daten:
Einbau-Breite: 85.5 mm · Einbaudurchmesser: 45 mm · Einbauhöhe: 64.5 mm · Einbautiefe: 22 mm · Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss · Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Instrumenten-Art: Drehspule · Messbereich Universell (max.): 100 µA · Messbereich Universell (min.): 0 µA · Messfunktion: Strom DC · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +55 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Montagematerial · Datenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 86 mm x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Einbau-Breite:
85.5 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz | weiß
Elektrischer Anschluss:
Schraubanschluss
Instrumenten-Art:
Drehspule
Messfunktion:
Strom DC
Typ (Hersteller-Typ):
AM-86X65/100µA
Einbautiefe:
22 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Einbauhöhe:
64.5 mm
Messbereich Universell (max.):
100 µA
Messbereich Universell (min.):
0 µA
Genauigkeits-Klasse:
2.0
Temperaturbereich (Details):
-25 - +55 °C
Gewicht:
65 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,56*
€ 21,21*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,23*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 42,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.